Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro54 mm
- Brida Grosor0.5510 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3150 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Ancho general1.0870 pulg.
- Rodillo Diámetro40 mm
- Rodillo Ancho26 mm
- Poste Diámetro18 mm
- Poste Longitud1.4370 pulg.
- Longitud de la rosca0.7480 pulg.
- Rosca TamañoM18 X 1.5
- Peso0.528 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2652 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946125033
- RPM Máx.15000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2652 lbf
- Capacidad de carga estática radial1396 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática1396 lbf
- Material del posteAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
MFTR-40-1 PERNO DE M18 X 1.5 CON FOLL DE LEVA DE TUERCA
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación