Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena4.320 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Anchura interior0.993 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.662 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.222 pulg.
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Paso transversal1.924 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
Descripción del fabricante
140-2 ENLACE DE CORRECCIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad