Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.744 pulg.
- Anchura interior0.305 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.465 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.063 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.175 pulg.
- Diámetro del rodillo0.335 pulg.
- Resistencia a la tensión4400 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de enlaces240 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de una hilera estándar británica