Motion
SHUSTER 08B-1OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 08B-1OL

Eslabón de cadena de rodillo - Cadena y paso de 08B / 1/2 pulg., eslabón desplazado
Artículo MI #07485954
No. Fabricante SHUSTER 08B-1OL
Precio1.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 08B-1OL

Eslabón de cadena de rodillo - Cadena y paso de 08B / 1/2 pulg., eslabón desplazado
Artículo MI #07485954
No. Fabricante SHUSTER 08B-1OL
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
Su precio$1.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.772 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.630 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
08B ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo