Motion
SHUSTER 10B-1RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 10B-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07485955
No. Fabricante SHUSTER 10B-1RIVX10
Price$7.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 10B-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07485955
No. Fabricante SHUSTER 10B-1RIVX10
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
Su precio$7.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.836 pulg.
  • Anchura interior
    0.379 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.580 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.067 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6180 lbf

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    192 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
10B CAJA DE PIES 10 REMACHADA
  • Cadena de rodillo de una hilera estándar británica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo