Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.836 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena10B / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.528 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.540 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.670 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
Descripción del fabricante
10B ESLABÓN DE CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad