Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.878 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena10B / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.380 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.580 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.670 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606