Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.952 pulg.
- Anchura interior0.459 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.630 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.075 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.225 pulg.
- Diámetro del rodillo0.475 pulg.
- Resistencia a la tensión7485 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de enlaces160 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de una hilera estándar británica