Motion
C6-RSA4-36-09
Ensamblaje completo del tensor del autoalineador de retorno - Clasificación C, 6 pulg. de diámetro de rollo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07485974
No. Fabricante C6-RSA4-36-09
Precio1,240.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo del tensor del autoalineador de retorno - Clasificación C, 6 pulg. de diámetro de rollo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07485974
No. Fabricante C6-RSA4-36-09
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
Su precio$1,240.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    49.38 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    49.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    49.38 pulg.
  • Peso
    118.82 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950855479
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950855479

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-RSA4-36-09 DEVOLUCIÓN CEMA
  • "ERROR:#N/A"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"