Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina120 V CA
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42.3gal/min)\n