Motion
22226-E1A-XL-K-M-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22226-E1A-XL-K-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #07486377
No. Fabricante 22226-E1A-XL-K-M-C4
Precio1,808.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22226-E1A-XL-K-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #07486377
No. Fabricante 22226-E1A-XL-K-M-C4
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
Su precio$1,808.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    23.693 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 222..-E1A-XL-K-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3.350 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22226-E1A-XL-K-M-C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos