Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior10 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho10 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1201 COJINETE DE BOLAS DE DOBLE HILERA, 12X32X10
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete SHUSTER 1201 incluye un orificio recto de 12 mm, cierre abierto, 32 mm de diámetro exterior, 10 mm de ancho; perfecto para maquinaria compacta.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 1201
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión