Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1206 COJINETE DE BOLAS DE DOBLE HILERA, 30X62X16
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas autoalineable SHUSTER 1206 tiene un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, 62 mm de diámetro exterior, 16 mm de ancho; diseñado para cargas moderadas.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 1206
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión