Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho del anillo interior18 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho18 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2204 COJINETE DE BOLAS DE DOBLE HILERA, 20X47X18
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete SHUSTER 2204 cuenta con un orificio recto de 20 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 18 mm de ancho; diseñado para uso industrial ligero.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 2204
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión