Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho34.9 mm
- Anillo exterior Ancho19.1 mm
- Exterior Diámetro52 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial14 000 N
- Capacidad de carga estática radial7 880 N
- Tipo de selloContacto con Flinger