Motion
ER208 40 MM

SHUSTER CORP
ER208 40 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486454
No. Fabricante ER208 40 MM
Precio55.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
ER208 40 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486454
No. Fabricante ER208 40 MM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    49.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    27.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29 600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    18 200 N
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA DE ER208 40 MM CON ANILLO ELÁSTICO Y JUEGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"