Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Anillo interior Ancho51.6 mm
- Anillo exterior Ancho29.6 mm
- Exterior Diámetro90 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial35 100 N
- Capacidad de carga estática radial23 200 N
- Tipo de selloContacto con Flinger