Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho55.6 mm
- Anillo exterior Ancho30.2 mm
- Exterior Diámetro100 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial43 600 N
- Capacidad de carga estática radial29 000 N
- Tipo de selloContacto con Flinger