Motion
NA205 25 MM

SHUSTER CORP
NA205 25 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07486459
No. Fabricante NA205 25 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
NA205 25 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07486459
No. Fabricante NA205 25 MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    44.3 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7 800 N
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA DE NA205 25 MM CON BLOQUEO EXCÉNTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"