Motion
NA206 30 MM

SHUSTER CORP
NA206 30 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07486460
No. Fabricante NA206 30 MM
Precio31.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
NA206 30 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07486460
No. Fabricante NA206 30 MM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    48.4 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19 470 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11 300 N
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA DE NA206 30 MM CON BLOQUEO EXCÉNTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"