Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Anillo interior Ancho51.1 mm
- Anillo exterior Ancho20 mm
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial25 680 N
- Capacidad de carga estática radial15 300 N
- Tipo de selloContacto con Flinger