Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho41.2 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro52 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial14 000 N
- Capacidad de carga estática radial7 880 N
- Tipo de selloContacto con Flinger