Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho46 mm
- Anillo exterior Ancho19 mm
- Exterior Diámetro62 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial19 500 N
- Capacidad de carga estática radial11 200 N
- Tipo de selloContacto con Flinger