Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Anillo interior Ancho49.8 mm
- Anillo exterior Ancho20 mm
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial25 700 N
- Capacidad de carga estática radial15 200 N
- Tipo de selloContacto con Flinger