Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho34.1 mm
- Anillo exterior Ancho19 mm
- Exterior Diámetro52 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial12 600 N
- Capacidad de carga estática radial7 486 N
- Tipo de selloContacto con Flinger