Motion
SSER206 30 MM

SHUSTER CORP
SSER206 30 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486469
No. Fabricante SSER206 30 MM
Precio213.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SSER206 30 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486469
No. Fabricante SSER206 30 MM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio213.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17 550 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10 640 N
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO DE ACERO INOXIDABLE DE SSER206 30 MM CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"