Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Anillo exterior Ancho27.8 mm
- Exterior Diámetro80 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial26 640 N
- Capacidad de carga estática radial17 300 N
- Tipo de selloContacto con Flinger