Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho38.1 mm
- Anillo exterior Ancho19 mm
- Exterior Diámetro62 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial19 500 N
- Capacidad de carga estática radial11 200 N
- Tipo de selloContacto con Flinger