Motion
UC207 35 MM

SHUSTER CORP
UC207 35 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486478
No. Fabricante UC207 35 MM
Precio62.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UC207 35 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486478
No. Fabricante UC207 35 MM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    42.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25 700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15 200 N
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA DE UC207 35 MM CON BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good