Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Anillo exterior Ancho21 mm
- Exterior Diámetro80 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial29 600 N
- Capacidad de carga estática radial18 200 N
- Tipo de selloContacto con Flinger