Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro85 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial31 850 N
- Capacidad de carga estática radial20 800 N
- Tipo de selloContacto con Flinger