Motion
UC210 50 MM

SHUSTER CORP
UC210 50 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486482
No. Fabricante UC210 50 MM
Precio61.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UC210 50 MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07486482
No. Fabricante UC210 50 MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    51.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35 100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23 200 N
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA DE UC210 50 MM CON BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"