Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- En general Altura2.0630 pulg.
- Longitud total Diámetro5.375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC209-27
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieSUCSF
- Tipo de cojineteBola