Motion
SUCSFL209-27

SHUSTER CORP
SUCSFL209-27

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #07486488
No. Fabricante SUCSFL209-27
Precio408.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUCSFL209-27

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #07486488
No. Fabricante SUCSFL209-27

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio408.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8281 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5940 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.063 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.406 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC209-27
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    SUCSFL
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCSFL209-27 1 11/16" INOXIDABLE, 2-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo