Motion
4509 1200/1 WR BR, SALIDA CL

HUB CITY INC
4509 1200/1 WR BR,CL OUTPUT

4509 1200/1 WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto BR y CL estilo de salida única - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg.
Artículo MI #07486635
No. Fabricante 4509 1200/1 WR BR,CL OUTPUT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
4509 1200/1 WR BR,CL OUTPUT

4509 1200/1 WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto BR y CL estilo de salida única - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg.
Artículo MI #07486635
No. Fabricante 4509 1200/1 WR BR,CL OUTPUT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4509
  • RPM máximas de salida
    1.46 rpm
  • Par de salida máximo
    15480 pulg-lbs a 1.46 rpm de salida
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    30 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    183 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-37654
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798992037
  • Potencia de entrada máxima
    0.940 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    4500
  • UPC_NO
    662798992037

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-37654 CONJUNTO RA-BR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo