Motion
4061-085
85 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #07486784
No. Fabricante 4061-085
Precio371.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
85 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #07486784
No. Fabricante 4061-085
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
Precio371.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Longitud total
    45.8 mm
  • Peso
    7.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    407 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-085
  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    4850 Nm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    212 kN/lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
4061-085 85 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno