Especificaciones
Detalles
- Número de puertos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
Descripción general
- Serie de válvulas de alimentación, regulador de precisión
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 0~60°C