Motion
3204 750/1 WR 143TC SALIDA ÚNICA

HUB CITY INC
3204 750/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

3204 750/1 WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de salida única - Reducción doble, 750:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., marco de 143TC
Artículo MI #07487816
No. Fabricante 3204 750/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
3204 750/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

3204 750/1 WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de salida única - Reducción doble, 750:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., marco de 143TC
Artículo MI #07487816
No. Fabricante 3204 750/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3204
  • RPM máximas de salida
    2.33 rpm
  • Par de salida máximo
    5560 pulg-lbs a 2.33 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    750:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=750/1|ESTILO=S|FS=143TC
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-30411
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798989761
  • Potencia de entrada máxima
    0.460 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    3200
  • UPC_NO
    662798989761

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-30411 REDUCTOR 3204 STY RA-L
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"