Especificaciones
Dimensiones
- Peso74 g
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
Descripción general
- Variaciones de enchufes y tomas: rosca macho y hembra, conector dentado, conector de tuerca, conector de un solo toque
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.5MPa, tipos de accesorios de un solo toque: 0 a 1.0MPa
- Presión de prueba: 2.0MPa
- Tipos de rosca macho provistos con sellador como estándar