Motion
VQ21A1-5GH-C8

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5GH-C8

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #07488568
No. Fabricante VQ21A1-5GH-C8
Precio25.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5GH-C8

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #07488568
No. Fabricante VQ21A1-5GH-C8
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
Precio25.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Serie
    VQ
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ21A1-5GH-C8 VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"