Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4.0000 pulg.
Detalles
- Precisión1.6
- Rango de temperatura ambiente-4 a 140
- AplicaciónMonitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoAcero inoxidable 304 , conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Tipo de indicadorManómetro de baja presión
- Material de la lenteVidrio del instrumento
- MaterialAcero inoxidable 304
- Cuerpo del conector de materialLatón
- Material del punteroVidrio del instrumento
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 4"
- Interiores de aleación de cobre
- 10 inH<sub>2</sub>O
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"