Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.7500 a 4.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno25 mm
- Altura total2.8125 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Peso1.57 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Insertar tipo de cojineteCojinete de bolas
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrado alimentario NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Calidad del material316SS
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2700 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Cojinete de repuestoPN-205
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento