Motion
CRPS-PN208
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07490032
No. Fabricante CRPS-PN208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07490032
No. Fabricante CRPS-PN208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.8750 a 5.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sello de alto rendimiento • Complejo de litio
  • Recubrimiento de acabado
    Fósforo niquelado
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    52107 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    712566
  • Número de Upc del fabricante
    662461347607
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-208
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CRPS-PN
  • UPC_NO
    662461347607

Descripción general

Descripción del fabricante
CRPS-PN208 BLK DE LA PILA
  • Sello de alto rendimiento
  • Complejo de litio

También puede gustarle