Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.0625 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno45 mm
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso6.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sello de alto rendimiento • Complejo de litio
- Recubrimiento de acabadoFósforo niquelado
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Insertar material52108 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante700224
- Número de Upc del fabricante662461370391
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Cojinete de repuestoPN-209
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRPS-PN
- UPC_NO662461370391
Descripción general
- Sello de alto rendimiento
- Complejo de litio