Motion
CRPS-PN210T

Sealmaster (RRX)
CRPS-PN210T

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material compuesto de alta resistencia, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07490048
No. Fabricante CRPS-PN210T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRPS-PN210T

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material compuesto de alta resistencia, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07490048
No. Fabricante CRPS-PN210T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0000 a 6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Compuesto de alta resistencia
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grado alimentario NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-210T
  • Tipo de sello
    Sello labial triple de alto rendimiento

Descripción general

Descripción del fabricante
CRPS-PN210T BLK DE LA PILA

También puede gustarle