Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro60 mm
- En general Altura3.7969 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Cojinete de repuestoPN-212
- Tipo de selloSello de labios triple de alto rendimiento
- SerieCRFS
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Plaquita de acero con recubrimiento de níquel sin electrones y alto contenido de fósforo con tecnología de sellado patentada
- Sello de labios triple de alto rendimiento
- Los deflectores de acero inoxidable y los materiales de labios FKM proporcionan una fuerte resistencia a los contaminantes
- Diseñado especialmente para industrias con entornos de lavado corrosivos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y procesamiento químico
- Los tornillos de fijación son de acero inoxidable serie 300
- Contacto de tres puntos equilibrado y espaciado de 120° que minimiza la vibración de distorsión del anillo interior, reduce el ruido y mejora la fiabilidad