Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- En general Altura3.4063 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
- Peso10.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Cojinete de repuestoPN-35T
- Tipo de selloSello de labios triple de alto rendimiento
- SerieCRFS
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Plaquita de acero con recubrimiento de níquel sin electrones y alto contenido de fósforo con tecnología de sellado patentada
- Sello de labios triple de alto rendimiento
- La combinación de dedos inoxidables y materiales para labios FKM proporciona una fuerte resistencia a los contaminantes
- Especialmente diseñado para industrias con entornos de lavado corrosivos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y procesamiento químico
- Skwezloc es un diseño de abrazadera de collar concéntrico que da como resultado una concentricidad casi perfecta del eje al orificio del cojinete y mantiene una redondez casi perfecta de la trayectoria de la bola, al tiempo que reduce la corrosión por rozamiento
- Elimina el daño del eje del bloqueo del tornillo de fijación y minimiza la vibración inducida por el cojinete para un funcionamiento más suave y silencioso
- Collar is fluoropolymer coated with an Endurion™ coated TORX® head cap screw that outlasts stripping 12 times longer than hex head cap screws