Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5469 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Peso0.8 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sello de alto rendimiento • Complejo de litio
- Recubrimiento de acabadoFósforo niquelado
- Material de la carcasaCompuesto
- Insertar material52101 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante712598
- Número de Upc del fabricante662461347713
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Cojinete de repuestoPN-12T
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCPRC-NP
- UPC_NO662461347713
Descripción general
- Sello de alto rendimiento
- Complejo de litio