Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno20 mm
- Altura total2.5469 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Peso0.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaCompuesto de alta resistencia
- Insertar tipo de cojineteCojinete de bolas
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrado alimentario NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Cojinete de repuestoPN-204T
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento