Motion
CRFC-PN16T
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1 orificio, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de alto rendimiento
Artículo MI #07490091
No. Fabricante CRFC-PN16T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1 orificio, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de alto rendimiento
Artículo MI #07490091
No. Fabricante CRFC-PN16T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    +/-2
  • En general Altura  
    2.3594 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7969 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Fósforo niquelado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    712581
  • Número de Upc del fabricante
    662461347683
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    PN-16T
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CRFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461347683

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFC-PN16T 4 FLG DE PERNO
  • Sello de alto rendimiento
  • Complejo de litio

También puede gustarle